Eriks
TESA

TESA 4970, Dubbelzijdige filmische tape met grote kleefkracht, Wit, 50m x 9mm

  • ERIKS:23331871
  • Fabrikant:4005800172939
Image 1
tesa® 4970 is een dikke witte dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een rug van PVC-folie en een tackified acrylkleefstof.tesa® 4970 beschikt met name over:* Uitstekende combinatie van grote hechtkracht en directe kleefkracht* Hoog coatinggewicht voor goede binding op ruwe of stoffige oppervlakken* Volledig geschikt voor langdurige toepassingen
Opslaan in lijst

€ 10,05/ stukexcl. btw

€ 12,16incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,05

-

32+

€ 8,74

13.00%

64+

€ 8,44

16.00%

96+

€ 8,14

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4970
Serie
Tesafix® 4970
Breedte
9 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.225 mm
Materiaal
PVC-folie
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Geplakt acryl
Breeksterkte
20 %
Kleur
Wit