€ 55,81/ stukexcl. btw
€ 67,53incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 55,81 | - |
6+ | € 48,55 | 13.00% |
12+ | € 46,88 | 16.00% |
18+ | € 45,21 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4970 |
Serie | Tesafix® 4970 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.225 mm |
Materiaal | PVC-folie |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Geplakt acryl |
Breeksterkte | 20 % |
Kleur | Wit |