€ 42,40/ stukexcl. btw
€ 51,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,40 | - |
8+ | € 36,89 | 13.00% |
16+ | € 35,62 | 16.00% |
24+ | € 34,34 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4970 |
Serie | Tesafix® 4970 |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.25 mm |
Materiaal | PVC-folie |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Geplakt acryl |
Breeksterkte | 20 % |
Kleur | Wit |