Eriks
TESA

TESA 4970, Dubbelzijdige filmische tape met grote kleefkracht, Wit, 50m x 25mm

  • ERIKS:12034690
  • Fabrikant:4005800172977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4970 is een dikke witte dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een rug van PVC-folie en een tackified acrylkleefstof.tesa® 4970 beschikt met name over:* Uitstekende combinatie van grote hechtkracht en directe kleefkracht* Hoog coatinggewicht voor goede binding op ruwe of stoffige oppervlakken* Volledig geschikt voor langdurige toepassingen
Opslaan in lijst

€ 27,89/ stukexcl. btw

€ 33,75incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,89

-

12+

€ 24,26

13.00%

24+

€ 23,43

16.00%

36+

€ 22,59

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4970
Serie
Tesafix® 4970
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Materiaal
PVC-folie
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Geplakt acryl
Breeksterkte
20 %
Kleur
Wit