€ 21,21/ stukexcl. btw
€ 25,66incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,21 | - |
16+ | € 18,45 | 13.00% |
32+ | € 17,82 | 16.00% |
48+ | € 17,18 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4970 |
Serie | Tesafix® 4970 |
Breedte | 19 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.25 mm |
Materiaal | PVC-folie |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Geplakt acryl |
Breeksterkte | 20 % |
Kleur | Wit |