€ 14,58/ stukexcl. btw
€ 17,64incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,76 | - |
20+ | € 14,58 | 13.00% |
40+ | € 14,08 | 16.00% |
60+ | € 13,58 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4970 |
Serie | Tesafix® 4970 |
Breedte | 15 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.25 mm |
Materiaal | PVC-folie |
Lijm | Geplakt acryl |
Breeksterkte | 20 % |
Kleur | Wit |