€ 13,34/ stukexcl. btw
€ 16,14incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,34 | - |
24+ | € 11,61 | 13.00% |
48+ | € 11,21 | 16.00% |
72+ | € 10,81 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4970 |
Serie | Tesafix® 4970 |
Breedte | 12 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.225 mm |
Materiaal | PVC-folie |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Geplakt acryl |
Breeksterkte | 20 % |
Kleur | Wit |