Eriks
TESA

TESA 4965, Dubbelzijdige transparante PET-folietape van 205 µm, Transparant, 50m x 15mm

  • ERIKS:23331858
  • Fabrikant:4005800198854
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

tesa® 4965 Original Next Gen is een transparante, dubbelzijdige industriële montagetape, die wordt geproduceerd met een biomassa-gebalanceerde lijmlaag en een 90% PCR PET-drager die leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot van 40%* in vergelijking met tesa® 4965 Original.De lijmtechnologie is gebaseerd op een gepatenteerde en beschermde productformule. In alle sectoren wordt tesa® 4965 Original Next Gen gebruikt om processen en toepassingen te verbeteren. Het is gebaseerd op de gepatenteerde en beschermde technologie van tesa® 4965 en de unieke prestaties worden aangetoond aan de hand van uitstekende kwaliteiten zoals veelzijdigheid, duurzaamheid en veiligheid. De dubbelzijdige industriële montagetape is gedurende een beperkte tijd bestand tegen talrijke omgevingsfactoren zoals vochtigheid, UV-licht en temperaturen tot 200 °C. De biomassa-gebalanceerde kleverige acryllijm biedt een uitstekende hechting op verschillende oppervlakken, een hoge kleefkracht en een goede schuifsterkte.

Verscheidene producten hebben dit unieke en hoogwaardige productontwerp. Met elkaar vormen deze producten Team 4965. Met dit assortiment dubbelzijdige folietape selecteert u eenvoudig de meest efficiënte tape op basis van de eisen, producten en processen van de klant. Ontdek hier de voordelen van het volledige tesa® 4965 assortiment:

https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment

Opslaan in lijst

€ 17,63/ stukexcl. btw

€ 21,33incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,27

-

20+

€ 17,63

13.00%

40+

€ 17,03

16.00%

60+

€ 16,42

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4965
Serie
Tesafix® 4965
Breedte
15 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.205 mm
Materiaal
PET-folie
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Geplakt acryl
Treksterkte
20 Ncm
Breeksterkte
50 %
Kleur
Transparant