€ 11,42/ stukexcl. btw
€ 13,82incl. btw
Verkocht per: 16Min. order: 16
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,13 | - |
16+ | € 11,42 | 13.00% |
32+ | € 11,03 | 16.00% |
48+ | € 10,64 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4964 |
Serie | Tesafix® 4964 |
Breedte | 9 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.39 mm |
Materiaal | Doek |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Natuurrubber |
Breeksterkte | 6 % |
Kleur | Wit |