€ 88,63/ stukexcl. btw
€ 107,24incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 95,20 | - |
2+ | € 91,91 | 3.45% |
3+ | € 88,63 | 6.90% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4964 |
Serie | Tesafix® 4964 |
Breedte | 75 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.39 mm |
Materiaal | Doek |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Natuurrubber |
Breeksterkte | 6 % |
Kleur | Wit |