€ 48,22/ stukexcl. btw
€ 58,35incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 55,42 | - |
4+ | € 48,22 | 13.00% |
8+ | € 46,55 | 16.00% |
12+ | € 44,89 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4964 |
Serie | Tesafix® 4964 |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.39 mm |
Materiaal | Doek |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Natuurrubber |
Breeksterkte | 6 % |
Kleur | Wit |