€ 38,06/ stukexcl. btw
€ 46,05incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 43,75 | - |
5+ | € 38,06 | 13.00% |
10+ | € 36,75 | 16.00% |
15+ | € 35,44 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4964 |
Serie | Tesafix® 4964 |
Breedte | 30 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.39 mm |
Materiaal | Doek |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Natuurrubber |
Breeksterkte | 6 % |
Kleur | Wit |