Eriks
TESA

TESA 4964, Dubbelzijdige tape met textielen drager, Wit, 50m x 19mm

  • ERIKS:23331845
  • Fabrikant:4005800008986
Image 1
tesa® 4964 bestaat uit een scheurvaste, flexibele textielen drager met een kleefmassa van natuurrubber. De dubbelzijdige tape biedt een tijdelijke bestendigheid tegen UV, veroudering, vochtigheid en weekmakers. De kleefmassa heeft een zware coating waardoor het goed geschikt is voor montagetoepassingen op onregelmatige oppervlakken. De kleefmassa van natuurrubber heeft een uitstekende kleefkracht en een korte hechtingstijd tot het bereiken van de eindhechting. tesa® 4964 kan in de meeste gevallen van oppervlakken verwijderd worden zonder resten achter te laten. Er dienen tests te worden uitgevoerd voordat tesa® 4964 op geplastificeerde oppervlakken wordt aangebracht.
Opslaan in lijst

€ 26,92/ stukexcl. btw

€ 32,57incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,92

-

8+

€ 23,42

13.00%

16+

€ 22,61

16.00%

24+

€ 21,81

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4964
Serie
Tesafix® 4964
Breedte
19 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.39 mm
Materiaal
Doek
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Natuurrubber
Breeksterkte
6 %
Kleur
Wit