€ 19,04/ stukexcl. btw
€ 23,04incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,88 | - |
10+ | € 19,04 | 13.00% |
20+ | € 18,38 | 16.00% |
30+ | € 17,72 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4964 |
Serie | Tesafix® 4964 |
Breedte | 15 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.39 mm |
Materiaal | Doek |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Natuurrubber |
Breeksterkte | 6 % |
Kleur | Wit |