Eriks
TESA

TESA 4962, Premium dubbelzijdige niet geweven tape, Doorschijnend, 50m x 25mm

  • ERIKS:23331821
  • Fabrikant:4005800198816
Image 1
tesa® 4962 is een dubbelzijdige tape bestaande uit een niet-geweven rug en een tackified acrylkleefstof.

tesa® 4962 beschikt met name over:
* Grote kleefkrachtwaarden op verschillende substraten
* Uitstekende ‘wetting-kracht’ (grip) op ruwe oppervlakken
* Uitstekende temperatuurbestendigheid
Opslaan in lijst

€ 18,24/ stukexcl. btw

€ 22,07incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,97

-

12+

€ 18,24

13.00%

24+

€ 17,61

16.00%

36+

€ 16,99

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4962
Serie
Tesafix® 4962
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.16 mm
Materiaal
Niet-geweven
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Geplakt acryl
Breeksterkte
3 %
Kleur
Doorzichtig