Eriks
TESA

TESA 4962, Premium dubbelzijdige niet geweven tape, Doorschijnend, 50m x 19mm

  • ERIKS:23331820
  • Fabrikant:4005800198809
Image 1
tesa® 4962 is een dubbelzijdige tape bestaande uit een niet-geweven rug en een tackified acrylkleefstof.

tesa® 4962 beschikt met name over:
* Grote kleefkrachtwaarden op verschillende substraten
* Uitstekende ‘wetting-kracht’ (grip) op ruwe oppervlakken
* Uitstekende temperatuurbestendigheid
Opslaan in lijst

€ 15,94/ stukexcl. btw

€ 19,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,94

-

16+

€ 13,87

13.00%

32+

€ 13,39

16.00%

48+

€ 12,91

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4962
Serie
Tesafix® 4962
Breedte
19 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.16 mm
Materiaal
Niet-geweven
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Geplakt acryl
Breeksterkte
3 %
Kleur
Doorzichtig