Eriks
TESA

TESA 4962, Premium dubbelzijdige niet geweven tape, Doorschijnend, 50m x 12mm

  • ERIKS:23331818
  • Fabrikant:4005800083563
Image 1
tesa® 4962 is een dubbelzijdige tape bestaande uit een niet-geweven rug en een tackified acrylkleefstof.

tesa® 4962 beschikt met name over:
* Grote kleefkrachtwaarden op verschillende substraten
* Uitstekende ‘wetting-kracht’ (grip) op ruwe oppervlakken
* Uitstekende temperatuurbestendigheid
Opslaan in lijst

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,06

-

24+

€ 8,75

13.00%

48+

€ 8,45

16.00%

72+

€ 8,15

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4962
Serie
Tesafix® 4962
Breedte
12 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.16 mm
Materiaal
Niet-geweven
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Geplakt acryl
Breeksterkte
3 %
Kleur
Doorzichtig