€ 13,25/ stukexcl. btw
€ 16,03incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,23 | - |
12+ | € 13,25 | 13.00% |
24+ | € 12,79 | 16.00% |
36+ | € 12,34 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4959 |
Serie | Tesafix® 4959 |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.115 mm |
Materiaal | Niet-geweven |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Geplakt acryl |
Breeksterkte | 2 % |
Kleur | Doorzichtig |