€ 6,36/ stukexcl. btw
€ 7,70incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,31 | - |
24+ | € 6,36 | 13.00% |
48+ | € 6,14 | 16.00% |
72+ | € 5,92 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4959 |
Serie | Tesafix® 4959 |
Breedte | 12 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.115 mm |
Materiaal | Niet-geweven |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Geplakt acryl |
Breeksterkte | 2 % |
Kleur | Doorzichtig |