Eriks
TESA

TESA 4959, Dubbelzijdige niet geweven tape, Doorschijnend, 100m x 50mm

  • ERIKS:23331796
  • Fabrikant:4005800020674
Image 1
tesa® 4959 is een dubbelzijdige montage- en splicetape voorzien van een niet-geweven rug en gecoat met een acrylkleefstof met grote hechtkracht en goede schuifbestendigheid. Hij is uv- en verouderingsbestendig en grotendeels bestand tegen weekmakers.
Opslaan in lijst

€ 53,01/ stukexcl. btw

€ 64,14incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,93

-

6+

€ 53,01

13.00%

12+

€ 51,18

16.00%

18+

€ 49,35

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4959
Serie
Tesafix® 4959
Breedte
50 mm
Lengte
100 m
Dikte
0.115 mm
Materiaal
Niet-geweven
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Geplakt acryl
Breeksterkte
2 %
Kleur
Doorzichtig