€ 15,91/ stukexcl. btw
€ 19,25incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,29 | - |
20+ | € 15,91 | 13.00% |
40+ | € 15,36 | 16.00% |
60+ | € 14,81 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4959 |
Serie | Tesafix® 4959 |
Breedte | 15 mm |
Lengte | 100 m |
Dikte | 0.115 mm |
Materiaal | Niet-geweven |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Geplakt acryl |
Breeksterkte | 2 % |
Kleur | Doorzichtig |