€ 12,73/ stukexcl. btw
€ 15,40incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,63 | - |
24+ | € 12,73 | 13.00% |
48+ | € 12,29 | 16.00% |
72+ | € 11,85 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4959 |
Serie | Tesafix® 4959 |
Breedte | 12 mm |
Lengte | 100 m |
Dikte | 0.115 mm |
Materiaal | Niet-geweven |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Geplakt acryl |
Breeksterkte | 2 % |
Kleur | Doorzichtig |