€ 9,92/ stukexcl. btw
€ 12,00incl. btw
Verkocht per: 16Min. order: 16
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,40 | - |
16+ | € 9,92 | 13.00% |
32+ | € 9,58 | 16.00% |
48+ | € 9,23 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4957 |
Serie | Tesafix® 4957 |
Breedte | 19 mm |
Lengte | 25 m |
Dikte | 1.1 mm |
Materiaal | Opgeschuimd polyetheen |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Geplakt acryl |
Breeksterkte | 200 % |
Kleur | Wit |