Eriks
TESA

TESA 4957, Dubbelzijdige PE-schuimtape voor algemene toepassingen, Wit, 25m x 12mm

  • ERIKS:23331778
  • Fabrikant:4005800199998
Image 1
tesa® 4957 is een dubbelzijdige tape die bestaat uit een comfortabele rug van geslotencel PE-schuim en een schuifbestendige gemodificeerde acrylkleefstof. Hij is volledig geschikt voor gebruik buitenshuis en verkrijgbaar in zwart en wit.

tesa® 4957 beschikt met name over:
* Sterke directe hechtkracht op ruwe oppervlakken
* Goede compensatie voor ontwerptoleranties
* Compensatie van verschillende thermische verlenging van materialen
* Schokabsorptie en sealingfunctie
Opslaan in lijst

€ 6,26/ stukexcl. btw

€ 7,57incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,19

-

24+

€ 6,26

13.00%

48+

€ 6,04

16.00%

72+

€ 5,82

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4957
Serie
Tesafix® 4957
Breedte
12 mm
Lengte
25 m
Dikte
1.1 mm
Materiaal
Opgeschuimd polyetheen
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Geplakt acryl
Breeksterkte
200 %
Kleur
Wit