€ 16,02/ stukexcl. btw
€ 19,38incl. btw
Verkocht per: 32Min. order: 32
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,41 | - |
32+ | € 16,02 | 13.00% |
64+ | € 15,46 | 16.00% |
96+ | € 14,91 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4952 |
Serie | Tesafix® 4952 |
Breedte | 9 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 1.15 mm |
Materiaal | Opgeschuimd polyetheen |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Acryl |
Breeksterkte | 200 % |
Kleur | Wit |