Eriks
TESA

TESA 4952, Dubbelzijdige PE-schuimtape met een dikte van 1150 µm, Wit, 50m x 25mm

  • ERIKS:23331769
  • Fabrikant:4042448839527
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4952 is een dubbelzijdige tape die bestaat uit een comfortabele witte rug van geslotencel PE-schuim en een schuifbestendige gemodificeerde acrylkleefstof. Hij is volledig geschikt voor gebruik buitenshuis.
Opslaan in lijst

€ 54,84/ stukexcl. btw

€ 66,36incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 54,84

-

12+

€ 47,71

13.00%

24+

€ 46,07

16.00%

36+

€ 44,42

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4952
Serie
Tesafix® 4952
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
1.15 mm
Materiaal
Opgeschuimd polyetheen
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Acryl
Breeksterkte
200 %
Kleur
Wit