Eriks
TESA

TESA 4952, Dubbelzijdige PE-schuimtape met een dikte van 1150 µm, Wit, 50m x 19mm

  • ERIKS:23331768
  • Fabrikant:4042448839510
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4952 is een dubbelzijdige tape die bestaat uit een comfortabele witte rug van geslotencel PE-schuim en een schuifbestendige gemodificeerde acrylkleefstof. Hij is volledig geschikt voor gebruik buitenshuis.
Opslaan in lijst

€ 38,88/ stukexcl. btw

€ 47,04incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,88

-

16+

€ 33,83

13.00%

32+

€ 32,66

16.00%

48+

€ 31,49

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4952
Serie
Tesafix® 4952
Breedte
19 mm
Lengte
50 m
Dikte
1.15 mm
Materiaal
Opgeschuimd polyetheen
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Acryl
Breeksterkte
200 %
Kleur
Wit