Eriks
TESA

TESA 4952, Dubbelzijdige PE-schuimtape met een dikte van 1150 µm, Wit, 50m x 15mm

  • ERIKS:23331767
  • Fabrikant:4042448839503
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4952 is een dubbelzijdige tape die bestaat uit een comfortabele witte rug van geslotencel PE-schuim en een schuifbestendige gemodificeerde acrylkleefstof. Hij is volledig geschikt voor gebruik buitenshuis.
Opslaan in lijst

€ 28,63/ stukexcl. btw

€ 34,64incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,91

-

20+

€ 28,63

13.00%

40+

€ 27,64

16.00%

60+

€ 26,66

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4952
Serie
Tesafix® 4952
Breedte
15 mm
Lengte
50 m
Dikte
1.15 mm
Materiaal
Opgeschuimd polyetheen
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Acryl
Breeksterkte
200 %
Kleur
Wit