Eriks
TESA

TESA 4952, Dubbelzijdige PE-schuimtape met een dikte van 1150 µm, Wit, 50m x 12mm

  • ERIKS:23331766
  • Fabrikant:4042448839497
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4952 is een dubbelzijdige tape die bestaat uit een comfortabele witte rug van geslotencel PE-schuim en een schuifbestendige gemodificeerde acrylkleefstof. Hij is volledig geschikt voor gebruik buitenshuis.
Opslaan in lijst

€ 21,36/ stukexcl. btw

€ 25,85incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,55

-

24+

€ 21,36

13.00%

48+

€ 20,62

16.00%

72+

€ 19,89

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4952
Serie
Tesafix® 4952
Breedte
12 mm
Lengte
50 m
Dikte
1.15 mm
Materiaal
Opgeschuimd polyetheen
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Acryl
Breeksterkte
200 %
Kleur
Wit