Eriks
TESA

TESA 4934, Dubbelzijdige weefseltape, Doorschijnend, 25m x 25mm

  • ERIKS:23331757
  • Fabrikant:4005800083518
Image 1
tesa® 4934 is een dubbelzijdige tape. Hij bestaat uit een geweven rug met een dikke kleefstofcoating. De synthetische rubberkleefstof bevat geen oplosmiddelen.tesa® 4934 is een montagetape voor algemene doeleinden.tesa® 4934 kan makkelijk met de hand afgescheurd worden.
Opslaan in lijst

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,46

-

48+

€ 5,62

13.00%

96+

€ 5,43

16.00%

144+

€ 5,23

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4934
Serie
Tesafix® 4934
Breedte
25 mm
Lengte
25 m
Dikte
0.2 mm
Materiaal
Doek
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Synthetisch rubber
Breeksterkte
20 %
Kleur
Doorzichtig