€ 11,80/ stukexcl. btw
€ 14,28incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,56 | - |
24+ | € 11,80 | 13.00% |
48+ | € 11,39 | 16.00% |
72+ | € 10,98 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaband® 4688 |
Serie | Tesaband® 4688 |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.26 mm |
Materiaal | PE textiel, geëxtrudeerd |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 4.5 Ncm |
Breeksterkte | 9 % |
Kleur | Zwart |