Eriks
TESA

TESA 4688, Standaard polyethyleengecoate textieltape, Zwart, 50m x 25mm

  • ERIKS:23331692
  • Fabrikant:4042448045539
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4688 is een standaard textieltape met polyethyleen coating. Hij is gebaseerd op een rug van 55-maas PET/rayonweefsel met drukgevoelige natuurrubberen kleefstof.tesa® 4688 is een een typische reparatietape, geschikt voor tal van toepassingen met zeer goede verwerkingskarakteristieken.Kenmerken:* goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken* waterbestendig* gemakkelijk afwikkelbaar* tesa® 4688 is AREVA-gecertificeerd volgens de eisen van de Siemens AG norm TLV 9027/01/06 voor kerncentrales: totale halogeengehalte < 1000 ppm; totale zwavelgehalte < 1000 ppm.* verkrijgbaar in 8 kleuren: zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood, groen, bruin
Opslaan in lijst

€ 7,78/ stukexcl. btw

€ 9,41incl. btw

Verkocht per: 36Min. order: 36

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,94

-

36+

€ 7,78

13.00%

72+

€ 7,51

16.00%

108+

€ 7,24

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4688
Serie
Tesaband® 4688
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.26 mm
Materiaal
PE textiel, geëxtrudeerd
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
4.5 Ncm
Breeksterkte
9 %
Kleur
Zwart