€ 17,85/ stukexcl. btw
€ 21,60incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,85 | - |
18+ | € 15,53 | 13.00% |
36+ | € 14,99 | 16.00% |
54+ | € 14,46 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaband® 4688 |
Serie | Tesaband® 4688 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.26 mm |
Materiaal | PE textiel, geëxtrudeerd |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 4.5 Ncm |
Breeksterkte | 9 % |
Kleur | Wit |