Eriks
TESA

TESA 4688, Standaard polyethyleengecoate textieltape, Blauw, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331703
  • Fabrikant:4042448073914
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4688 is een standaard textieltape met polyethyleen coating. Hij is gebaseerd op een rug van 55-maas PET/rayonweefsel met drukgevoelige natuurrubberen kleefstof.tesa® 4688 is een een typische reparatietape, geschikt voor tal van toepassingen met zeer goede verwerkingskarakteristieken.Kenmerken:* goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken* waterbestendig* gemakkelijk afwikkelbaar* tesa® 4688 is AREVA-gecertificeerd volgens de eisen van de Siemens AG norm TLV 9027/01/06 voor kerncentrales: totale halogeengehalte < 1000 ppm; totale zwavelgehalte < 1000 ppm.* verkrijgbaar in 8 kleuren: zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood, groen, bruin
Opslaan in lijst

€ 15,53/ stukexcl. btw

€ 18,79incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,85

-

18+

€ 15,53

13.00%

36+

€ 14,99

16.00%

54+

€ 14,46

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4688
Serie
Tesaband® 4688
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.26 mm
Materiaal
PE textiel, geëxtrudeerd
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
4.5 Ncm
Breeksterkte
9 %
Kleur
Blauw