Eriks
TESA

TESA 4671, Acrylgecoate textieltape, Zwart, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331679
  • Fabrikant:4042448152695
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4671 is een sterke met acryl gecoate textieltape. Hij is gebaseerd op een 120 mesh geweven rayon rug en een natuurrubberen kleefstof. tesa® 4671 is de optimale gaffertape in het assortiment voor ‘kunst & entertainment’-toepassingen. Kenmerken: * grote kleefkracht zelfs op ruwe oppervlakken
* uitstekende rekkracht * beschrijfbaar * conformeerbaar * gemakkelijk te verwijderen zonder lijmresten
* geen onaangename geur * zeer matte oppervlakken voor zwart en fluorescerende kleuren * kan van vrijwel elk oppervlak worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten * verkrijgbaar in 11 kleuren: zwart, wit, grijs, rood, blauw, groen, geel. Het product wordt ook geleverd in vier speciale fluorescerende kleuren: roze, oranje, geel en groen.
Opslaan in lijst

€ 35,33/ stukexcl. btw

€ 42,75incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,33

-

18+

€ 30,74

13.00%

36+

€ 29,68

16.00%

54+

€ 28,62

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4671
Serie
Tesaband® 4671
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Materiaal
Acryl gecoate doek
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
3.8 Ncm
Breeksterkte
9 %
Kleur
Zwart