Eriks
TESA

TESA 4671, Acrylgecoate textieltape, Oranje, 25m x 50mm

  • ERIKS:12390744
  • Fabrikant:4042448180728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4671 is een sterke met acryl gecoate textieltape. Hij is gebaseerd op een 120 mesh geweven rayon rug en een natuurrubberen kleefstof. tesa® 4671 is de optimale gaffertape in het assortiment voor ‘kunst & entertainment’-toepassingen. Kenmerken: * grote kleefkracht zelfs op ruwe oppervlakken
* uitstekende rekkracht * beschrijfbaar * conformeerbaar * gemakkelijk te verwijderen zonder lijmresten
* geen onaangename geur * zeer matte oppervlakken voor zwart en fluorescerende kleuren * kan van vrijwel elk oppervlak worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten * verkrijgbaar in 11 kleuren: zwart, wit, grijs, rood, blauw, groen, geel. Het product wordt ook geleverd in vier speciale fluorescerende kleuren: roze, oranje, geel en groen.
Opslaan in lijst

€ 18,45/ stukexcl. btw

€ 22,32incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,21

-

3+

€ 18,45

13.00%

6+

€ 17,82

16.00%

9+

€ 17,18

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Breedte
50 mm
Lengte
25 m
Materiaal
Acryl gecoate doek
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
3.8 Ncm
Breeksterkte
9 %
Kleur
Oranje