€ 30,74/ stukexcl. btw
€ 37,20incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 35,33 | - |
3+ | € 30,74 | 13.00% |
6+ | € 29,68 | 16.00% |
9+ | € 28,62 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaband® 4671 |
Serie | Tesaband® 4671 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.28 mm |
Materiaal | Acryl gecoate doek |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.8 Ncm |
Breeksterkte | 9 % |
Kleur | Grijs |