Eriks
TESA

TESA 4657, Temperatuurbestendige acrylgecoate textieltape, Zwart, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331611
  • Fabrikant:4005800224041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4657 is een topkwaliteit textieltape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 145-maas geweven katoen en thermohardende natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4657 is een zeer veerkrachtige textieltape die vaak gebruikt wordt voor permanente dichting van gaten in de autoindustrie en maskering bij industriële verftoepassingen.

Kenmerken:
* verwijderbaar zonder residu, zelfs na blootstelling aan hoge temperaturen
* zeer verouderingsbestendig (wat permanente toepassingen mogelijk maakt)
* grote bestendigheid tegen verfoplosmiddelen
* uitstekende tape voor stanswerk, op rol verkrijgbaar met voering als tesa® 4657 PV9
* ook verkrijgbaar als versie met lage afwikkelkracht tesa® 4657 PV1
* verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart, grijs
Opslaan in lijst

€ 62,94/ stukexcl. btw

€ 76,16incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 72,34

-

3+

€ 62,94

13.00%

6+

€ 60,77

16.00%

9+

€ 58,60

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4657
Serie
Tesaband® 4657
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.29 mm
Materiaal
Acryl gecoate doek
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Thermohardend natuurrubber
Kleefkracht/Staal
4.6 Ncm
Breeksterkte
7.5 %
Kleur
Zwart