€ 31,49/ stukexcl. btw
€ 38,10incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 36,19 | - |
6+ | € 31,49 | 13.00% |
12+ | € 30,40 | 16.00% |
18+ | € 29,31 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaband® 4657 |
Serie | Tesaband® 4657 |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.29 mm |
Materiaal | Acryl gecoate doek |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Thermohardend natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 4.6 Ncm |
Breeksterkte | 7.5 % |
Kleur | Grijs |