€ 22,32/ stukexcl. btw
€ 27,01incl. btw
Verkocht per: 8Min. order: 8
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,66 | - |
8+ | € 22,32 | 13.00% |
16+ | € 21,55 | 16.00% |
24+ | € 20,78 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaband® 4651 |
Serie | Tesaband® 4651 |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 25 m |
Dikte | 0.31 mm |
Materiaal | Acryl gecoate doek |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.3 Ncm |
Breeksterkte | 13 % |
Kleur | Zwart |