€ 33,56/ stukexcl. btw
€ 40,61incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 38,57 | - |
5+ | € 33,56 | 13.00% |
10+ | € 32,40 | 16.00% |
15+ | € 31,24 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaband® 4651 |
Serie | Tesaband® 4651 |
Breedte | 30 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.31 mm |
Materiaal | Acryl gecoate doek |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.3 Ncm |
Breeksterkte | 13 % |
Kleur | Wit |