Eriks
TESA

TESA 4651, Premium acrylgecoate textieltape, Rood, 25m x 19mm

  • ERIKS:23331521
  • Fabrikant:4005800027888
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4651 is een sterke topkwaliteit textieltape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 148-maas geweven rayon en natuurrubberen kleefstof.
tesa® 4651 is een zeer sterke textieltape voor vrijwel iedere toepassing.

Kenmerken:
* goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
* uitstekende rekkracht
* rechte afscheurranden zowel in de lengte als dwars
* gemakkelijk beschrijfbaar
* handelbaar
* verkrijgbaar in 8 kleuren: zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood, groen, bruin
Opslaan in lijst

€ 11,16/ stukexcl. btw

€ 13,50incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,83

-

16+

€ 11,16

13.00%

32+

€ 10,78

16.00%

48+

€ 10,39

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4651
Serie
Tesaband® 4651
Breedte
19 mm
Lengte
25 m
Dikte
0.31 mm
Materiaal
Acryl gecoate doek
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
3.3 Ncm
Breeksterkte
13 %
Kleur
Rood