Eriks
TESA

TESA 4651, Premium acrylgecoate textieltape, Groen, 50m x 38mm

  • ERIKS:23331558
  • Fabrikant:4005800224393
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4651 is een sterke topkwaliteit textieltape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 148-maas geweven rayon en natuurrubberen kleefstof.
tesa® 4651 is een zeer sterke textieltape voor vrijwel iedere toepassing.

Kenmerken:
* goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
* uitstekende rekkracht
* rechte afscheurranden zowel in de lengte als dwars
* gemakkelijk beschrijfbaar
* handelbaar
* verkrijgbaar in 8 kleuren: zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood, groen, bruin
Opslaan in lijst

€ 40,63/ stukexcl. btw

€ 49,16incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,70

-

4+

€ 40,63

13.00%

8+

€ 39,23

16.00%

12+

€ 37,83

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4651
Serie
Tesaband® 4651
Breedte
38 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.31 mm
Materiaal
Acryl gecoate doek
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
3.3 Ncm
Breeksterkte
13 %
Kleur
Groen