€ 11,16/ stukexcl. btw
€ 13,50incl. btw
Verkocht per: 16Min. order: 16
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,83 | - |
16+ | € 11,16 | 13.00% |
32+ | € 10,78 | 16.00% |
48+ | € 10,39 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaband® 4651 |
Serie | Tesaband® 4651 |
Breedte | 19 mm |
Lengte | 25 m |
Dikte | 0.31 mm |
Materiaal | Acryl gecoate doek |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.3 Ncm |
Breeksterkte | 13 % |
Kleur | Grijs |