€ 27,76/ stukexcl. btw
€ 33,59incl. btw
Verkocht per: 36Min. order: 36
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,27 | - |
6+ | € 29,81 | 13.00% |
12+ | € 28,79 | 16.00% |
18+ | € 27,76 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaband® 4651 |
Serie | Tesaband® 4651 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 25 m |
Dikte | 0.31 mm |
Materiaal | Acryl gecoate doek |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.3 Ncm |
Breeksterkte | 13 % |
Kleur | Geel |