€ 61,39/ stukexcl. btw
€ 74,28incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 61,39 | - |
3+ | € 53,41 | 13.00% |
6+ | € 51,57 | 16.00% |
9+ | € 49,73 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaband® 4651 |
Serie | Tesaband® 4651 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.31 mm |
Materiaal | Acryl gecoate doek |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.3 Ncm |
Breeksterkte | 13 % |
Kleur | Blauw |