Eriks
TESA

TESA 4591, Kruisgeweven filamenttape, algemene toepassingen, Wit, 50m x 50mm

  • ERIKS:12345002
  • Fabrikant:4042448210364
Image 1
Kruisfilament tape op basis van glasvezel. Hoge kleefkracht en uitstekende rek bij breuk. Bundelen en palletiseren, afsluiten van zware kartonnen dozen, beveiligen van transport, vastmaken en roleinden bevestigen. Hoge scheurbestendigheid.
Opslaan in lijst

€ 13,69/ stukexcl. btw

€ 16,56incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,69

-

18+

€ 11,91

13.00%

36+

€ 11,50

16.00%

54+

€ 11,09

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
4591
Serie
4591
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Materiaal
Glasvezel / PET-folie
Lijm
Synthetisch rubber
Kleefkracht/Staal
9.5 Ncm
Kleur
Wit