€ 15,36/ stukexcl. btw
€ 18,59incl. btw
Verkocht per: 8Min. order: 8
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,66 | - |
8+ | € 15,36 | 13.00% |
16+ | € 14,83 | 16.00% |
24+ | € 14,30 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaband® 4541 |
Serie | Tesaband® 4541 |
Breedte | 19 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.27 mm |
Materiaal | Doek |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.6 Ncm |
Breeksterkte | 16 % |
Kleur | Zwart |