€ 30,75/ stukexcl. btw
€ 37,21incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 35,34 | - |
4+ | € 30,75 | 13.00% |
8+ | € 29,69 | 16.00% |
12+ | € 28,63 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaband® 4541 |
Serie | Tesaband® 4541 |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.27 mm |
Materiaal | Doek |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.6 Ncm |
Breeksterkte | 16 % |
Kleur | Wit |