Eriks
TESA

TESA 4541, Gemakkelijk hanteerbare ongecoate textieltape, Wit, 50m x 25mm

  • ERIKS:23331461
  • Fabrikant:4005800014093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4541 is een zeer scheurbestendige textieltape zonder coating. Hij is gebaseerd op een rug van 145-maas rayon en natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4541 is een zeer flexibele en handelbare tape die geschikt is voor tal van toepassingen.

Kenmerken:
* goede kleefkracht, zelfs op ruwe en vettige oppervlakken
* past zich aan aan ongelijkmatige oppervlakken zonder plooien
* gemakkelijk beschrijfbaar, ideaal als markeringstape
* zeer grote rekkracht
* glad en handelbaar
* verkrijgbaar in 5 kleuren: zwart, wit, grijs, rood, bruin
Opslaan in lijst

€ 20,22/ stukexcl. btw

€ 24,47incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,24

-

6+

€ 20,22

13.00%

12+

€ 19,52

16.00%

18+

€ 18,82

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4541
Serie
Tesaband® 4541
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.27 mm
Materiaal
Doek
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
3.6 Ncm
Breeksterkte
16 %
Kleur
Wit